• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Magnetický zvedák 520 mm, d 16,5 mm

Artiklové číslo: 6531360

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Délka 520 mm
Průměr magnetu 16,5 mm
Průměr celkový 19 mm
Tažná síla magnetu 3 000 g
Materiál povrch chromované
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6531360
EAN / GTIN 4010886653135
Číslo výrobce 6531360
L-číslo L60160 2320
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S ohebnou hřídelí a plastovou rukojetí
Leskle poniklovaný
Pro zvedání a držení malých magnetických součástek
Snadná manipulace díky ohebné hřídeli
Pro zvedání součástek ve slepých otvorech.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 520 mm
  • Průměr magnetu [g]: 16,5
  • Zdvihová síla magnetu [g]: 3.000
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez