• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Forbindelsesskaft med stift, Type: 2

Art.-nr.: 650000 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drev indvendig sekskant
Udgang til skruer med indvendig firkant
Længde i alt L 50 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade fosfateret
Egnet til maskinbrug ja
Drevstørrelse, indvendig sekskant E 6,3
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig firkant 1/4 tommer
Produkttype adapter
Set/sæt nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 650000 2
EAN/GTIN 4045197214362
Producentnummer 650000 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med fjedrende stift.

Anvendelse:

Som mellemstykke for at kunne modtage topnøglehoveder med indvendig firkant i skruemaskiner med unbrakoholder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.