• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Adaptateur avec goupille, Type: 2

Réf.: 650000 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement
six-pans creux
Entraînement de sortie
pour vis à empreinte carrée femelle
Longueur totale L
50 mm
Matériau
acier au chrome-vanadium
Surface
avec phosphaté
Pour utilisation sur machine
oui
Taille entraînement, six-pans creux
E 6,3
Ouverture, pour vis à empreinte carrée femelle
1/4 pouce
Type de produit
adaptateur
Jeu/Kit
non
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 650000 2
EAN / GTIN 4045197214362
Réf. fabricant 650000 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec goupille à ressort.

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.