• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Jungiamasis antgalis, Tipas: 2

Prekės Nr.: 650000 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara vidinis šešiabriaunis
Perdava vidiniams keturbriauniams varžtams
Bendras ilgis L 50 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius fosfatuot.
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis šešiabriaunis E 6,3
Rakto dydis, vidiniams keturbriauniams varžtams 1/4 in
Produkto rūšis adapteris
Rinkinys ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 650000 2
EAN / GTIN 4045197214362
Gamintojo numeris 650000 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su spyruokliniu kaiščiu.

Paskirtis:

Kaip jungtis, kad būtų galima galvutes su tvirtinimo kvadratu įstatyti į elektrinius ar pneumatinius suktuvus su šešiabriauniais tvirtinimo lizdais.

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.