{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para uso en máquina | sí | |
| Tamaño del accionamiento, Hexágono interior | E6,3 | |
| Ancho de llave, Para tornillos cuadrados internos | 1/4 pul | |
| Tipo de producto | Adaptador | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | Fosfatado | |
| Longitud total | 50 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Hexágono interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos cuadrados internos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 650000 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197214362 | |
| Número del fabricante | 650000 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |