• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Spojno držalo z zatičem, Tip: 2

Št. art.: 650000 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon notranji 6-kotnik
Pogon za vijake z notranjim štirikotnikom
Skupna dolžina L 50 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirano
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, notranji 6-kotnik E 6,3
Zev ključa, za vijake z notranjim štirikotnikom 1/4 col
Vrsta izdelka adapter
Garnitura ne
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 650000 2
EAN/GTIN 4045197214362
Številka proizvajalca 650000 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z vzmetnim zatičem.

Uporaba:

Kot vmesni del za pritrditev nasadnih ključev z notranjim 4-kotnikom na strojne vijačnike z vpenjalom za notranji 6-kotnik.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.