TGMF 525 IC808 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450117
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6450117
EAN/GTIN 7291075076158
Producentnummer 6450117
L-nummer L23940 1156

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 14,3 mm, skærebredde (CW) 5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,75 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm