• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

TGMF 525 IC808 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6450117
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 6450117
EAN / GTIN 7291075076158
Herstellernummer 6450117
L-Nummer L23940 1156

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.3 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.75 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm