TGMF 525 IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6450117
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6450117
EAN / GTIN 7291075076158
Gyártó száma 6450117
L-szám L23940 1156

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 14,3 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,75 mm
  • Dmin. Távolság 20,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: