• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

TGMF 508 IC8250 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior

Número de artículo: 6450106
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 6450106
EAN / GTIN 7291075075854
Número del fabricante 6450106
Número L L23940 1105

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.2 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Productos adecuados