• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

TGMF 508 IC8250 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 6450106
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6450106
EAN / GTIN 7291075075854
Číslo výrobce 6450106
L-číslo L23940 1105

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 14,2 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm