• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

6-kantet hoved, 1/2 tomme VDE-fuldisoleret, Nøglestørrelse: 10mm

Art.-nr.: 643807 10
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
324 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 10 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ på udgangsside 21 mm
Længde 59 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgler
Overflade kunststofisoleret
med AS-Drive-profil nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643807 10
EAN/GTIN 4067263120742
Producentnummer 643807 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Isoleret med plast op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer (nr. 643801643809) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Værktøjer og komponenter til arbejde på spændingsførende elementer med en spænding på op til 1000 V. Må kun anvendes med HOLEX-VDE-systemkomponenter.

Ukorrekt anvendelse
  • Værktøjer og komponenter må ikke ændres.
  • Må ikke kombineres med uegnede fremmede komponenter.
  • Må ikke anvendes på spændingsførende elementer med en spænding på over 1000 V.