Vaso de seis caras, 1/2 pulgada VDE totalmente aislado, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 643807 10
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
231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 59 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprobado hasta 1.000 V
Denominación del fabricante 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll VDE-vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación VDE
Color amarillo; rojo
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 21 mm
Tipo de producto Vaso
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 643807 10
EAN / GTIN 4067263120742
Número del fabricante 643807 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 643801 − 643809).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Herramientas y componentes para trabajar en elementos bajo tensión de hasta 1000 V. Uso exclusivo con componentes del sistema HOLEX VDE.

Utilización indebida
  • No modificar herramientas o componentes.
  • No combinar con componentes de terceros inadecuados.
  • No utilizar en elementos bajo tensión con un voltaje superior a 1000 V.