Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa VDE-täyseristetty, Avainkoko: 10mm

Tuote nro.: 643807 10
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
324 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 10 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ poistopuolella 21 mm
Pituus 59 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
Pinta muovieristys
AS-Drive-profiili ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 643807 10
EAN / GTIN 4067263120742
Valmistajan numero 643807 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muovieristetty 1000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueilla saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 643801643809).

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Työkalut ja komponentit jännitteisten elementtien käsittelyyn enintään 1000 V:n jännitteellä. Käytetään yksinomaan HOLEX VDE -järjestelmäkomponenttien kanssa.

Väärinkäyttö
  • Älä muokkaa työkaluja ja komponentteja.
  • Älä yhdistä soveltumattomiin vieraisiin komponentteihin.
  • Ei saa käyttää jännitteisiin elementteihin, joiden jännite on yli 1000 V.