6-briaunė 1/2 colio galvutė VDE pilnai izoliuota, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 643807 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 21 mm
Ilgis 59 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Paviršius izoliuotas plastiku
su AS-drive profiliu ne
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643807 10
EAN / GTIN 4067263120742
Gamintojo numeris 643807 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 643801643809) juos tarpusavyje derinant.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įrankiai ir komponentai, skirti darbui su įtampą turinčiais elementais, kurių įtampa iki 1000 V. Skirta naudoti tik su HOLEX VDE sistemos komponentais.

Netinkamas naudojimas
  • Nekeiskite įrankių ir sudedamųjų dalių.
  • Negalima derinti su netinkamais trečiųjų šalių komponentais.
  • Nenaudokite ant įtampą turinčių elementų, kurių įtampa viršija 1000 V.