6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen VDE szigetelt, Kulcsnyílás: 10mm

Cikkszám: 643807 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil oldali ⌀ 21 mm
Hossz 59 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Felület Műanyag szigeteléssel
AS-Drive profillal nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 643807 10
EAN / GTIN 4067263120742
Gyártó száma 643807 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (643801643809 sz.) kombinálhatóak egymással.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Szerszámok és alkotóelemek feszültséget vezető alkatrészeken történő munkavégzéshez 1000 V feszültségig. Kizárólag HOLEX-VDE rendszer alkotóelemeivel való használathoz.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne módosítsa a szerszámokat vagy alkotóelemeket.
  • Ne kombinálja alkalmatlan idegen alkotóelemekkel.
  • Ne használja 1000 V-nál nagyobb feszültséget vezető alkatrészeken.