Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, Hexagonal: 14mm

Réf.: 643200 14
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
442 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit
douille tournevis
Entraînement de sortie
pour vis à six pans creux
Longueur totale L
60 mm
Matériau
acier au chrome
Taille entraînement, carré femelle
1/2 pouce
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux
14
Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux
23,7 mm
Avec tête articulée, pour vis à six pans creux
non
Surface
chromage sur nickel
Norme
DIN 3120; DIN 7422
Jeu/Kit
non
Entraînement
carré femelle
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 643200 14
EAN / GTIN 4018754006304
Réf. fabricant 03050014
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.