Vandpumpetang 10″, 7-vejs justerbar, 2-K håndtag

Art.-nr.: 6415610
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6415610
EAN/GTIN 4010886641569
Producentnummer 6415610
L-nummer L60160 2461

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse efter DIN ISO 8976 form A
Med glideled og savtakket fordybning
Tænder induktionshærdet, med klemsikring
Selvspænding på rør og møtrikker
GEDORE krom-vanadium-specialstål, forkromet
Design JC = med 2-komponenthåndtag
Nr. 145 10 = 7-vejs justerbar, med ekstra smalle kæber
Kæbebredde 39 mm

Egenskab:

  • Kæbeform: flade kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 41 mm
  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet længde [mm]: 260 mm
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 47,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Spændebredde [mm]: 39 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen