Popis:
Provedení podle DIN ISO 8976, tvar A
S násuvným kloubem a vroubkovaným vybráním
Zuby indukčně kalené, s ochranou proti sevření
Samostatné upínání na trubky a matice
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, pochromovaná
Provedení JC = s dvousložkovými rukojeťmi
Č. 145 10 = 7xnastavitelné, s extra úzkými čelistmi
Šířka čelistí 39 mm.
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 41 mm
- Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
- Celková délka [mm]: 260 mm
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 47,0 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 7,8 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka upnutí [mm]: 39 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez