Clește pentru pompe de apă 10″, reglabil în 7 direcții, mâner 2-K

Cod articol.: 6415610
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Forma fălcilor/gura plat
Lungimea fălcilor/gurii 41 mm
Lăţime fălci/gură 47 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. 39 mm
Deschidere max. 39 mm
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Număr de opritoare cu reglare fină 7
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală 260 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6415610
EAN / GTIN 4010886641569
Număr producător 6415610
L-Număr L60160 2461
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN ISO 8976 Forma A
Cu îmbinare glisantă și locaș zimțat
Datele călite prin inducție, cu protecție de prindere
Autofirmare pe țevi și piulițe
Oțel special cu crom-vanadiu GEDORE, cromat
Design JC = cu mânere cu 2 componente
Nr. 145 10 = reglabil în 7 direcții, cu fălci extra înguste
Lățime fălci 39 mm

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 41 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 47,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 7,8 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea de strângere [mm]: 39 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu