GDMY 840 IC830 Sintrede, tosidede skær med fuld radius til rilleskæring og formdrejning

Art.-nr.: 6405098
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405098
EAN/GTIN 7291075238853
Producentnummer 6405098
L-nummer L24100 99

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm, skærepladetykkelse (S) 6,4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 50 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
  • Dmin afstivning 65 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere