GDMY 840 IC830 Gesinterte, zweiseitige Vollradius-Schneideinsätze zum Einstechen und Formdrehen

Artikel-Nr.: 6405098
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405098
EAN / GTIN 7291075238853
Herstellernummer 6405098
L-Nummer L24100 99

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 50 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm
  • Dmin Abstechen 65 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren