GDMY 840 IC830 Spékané oboustranné břitové destičky s plným poloměrem pro drážkování a tvarové soustružení

Č. pol.: 6405098
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405098
EAN/GTIN 7291075238853
Číslo výrobcu 6405098
Číslo L L24100 99

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 65 mm

Vhodné výrobky

Upínač