TIP 5MT-0.25 IC08 Præcisionsslebne, tosidede 60° delprofiler med spånformer til gevinddrejning

Art.-nr.: 6403758
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403758
EAN/GTIN 7291075159127
Producentnummer 6403758
L-nummer L23940 648

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 5,5 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 5,5 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 5,1 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 1,95 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 13 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 5 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere