TIP 5MT-0.25 IC08 Precizno brušeni, dvostranski 60°-rezalni vložki z delnim profilom in oblikovalcem odrezkov za struženje navojev

Št. art.: 6403758
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403758
EAN/GTIN 7291075159127
Številka proizvajalca 6403758
L-število L23940 648

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 5,5 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,3 mm
  • Širina reza (CW) 5,5 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 5,1 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 1,95 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 13 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 5 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja