TIP 5MT-0.25 IC08 Přesně broušené oboustranné destičky s částečným profilem 60° a s utvářečem třísek pro soustružení závitů

Artiklové číslo: 6403758
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403758
EAN / GTIN 7291075159127
Číslo výrobce 6403758
L-číslo L23940 648

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 5,5 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 5.5 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 5.1 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.95 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 13 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 5 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů