TIP 5MT-0.25 IC08 Precision Ground Double-Ended Threading Inserts with a 60° Partial Profile and Chipformer

Artikelnummer: 6403758
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403758
EAN/GTIN 7291075159127
Nummer fabrikant 6403758
L-nummer L23940 648

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 5,5 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 5,5 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 5,1 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 1,95 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 13 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 5 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder