Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver, Type: 1/2

Art.-nr.: 640190 1/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.553 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Hel længde 255 mm
Antal tænder 40
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 640190 1/2
EAN/GTIN 4062406230883
Producentnummer 640190 1/2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.
DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.