• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Topnøglesortiment 1/2″-firkant 16 dele, Type: 6

Art.-nr.: 637718 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
889 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 16 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-34

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 16
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 10-34 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 407 mm
Bredde 227 mm
Højde 62 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637718 6
EAN/GTIN 4062406230807
Producentnummer 637718 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 6-kantede toppe nr. 642120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 13 stk. str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 forlængere: Nr. 641020 str. 130; 255
1 skralde: Nr. 640190
Opbevaring i: ABS-kunststofboks