Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 16 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 637718 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Embalaje Maleta de plástico
Número de piezas 16 ud.
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 407 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 6
Color rojo; negro; plateado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Número del fabricante 637718 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Con vasos de 6 caras n.º 642120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 13 uds. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prolongaciones: n.° 641020 tam. 130; 255
1 carraca: n.° 640190
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS