Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort TX15

Art.-nr.: 637539 TX15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX15
Drivfirkant 3/8 tommer
Profilmål A 3,3 mm
⌀ indgangsside 17,5 mm
Længde 43 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637539 TX15
EAN/GTIN 4062406265427

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven