{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Torx® profilis | TX15 | |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
| Profilio dydis A | 3,3 mm | |
| ⌀ iš pavaros pusės | 17,5 mm | |
| Ilgis | 43 mm | |
| Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
| Produkto rūšis | Galvutė |
| Produkto numeris | 637539 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4062406265427 | |
| Gamintojo numeris | 637539 TX15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |