Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort TX15

Art-nr: 637539 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
83 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX15
fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 3,3 mm
⌀ fästsida 17,5 mm
Längd 43 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637539 TX15
EAN/GTIN 4062406265427

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen