Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte, Profil Torx®: TX15

Réf.: 637539 TX15
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
196 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX15
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Dim. profil A 3,3 mm
⌀ côté entraînement 17,5 mm
Longueur 43 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 637539 TX15
EAN / GTIN 4062406265427
Réf. fabricant 637539 TX15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.