Tandhjulsborepatron 6,5 mm, 3/8″

Art.-nr.: 635008000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Tandkransborepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 635008000
EAN/GTIN 4007430427106
Producentnummer 635008000
L-nummer L01750 1754
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1000 gange gennemprøvet
  • Borepatronen til enhver opgave
  • Med indvendigt gevind eller indvendig konus til håndholdte eller stationære boremaskiner samt til håndholdte slagboremaskiner
  • Spændingskraften forbliver konstant under boring og slagboring
  • Kun til maskiner med urets rotation

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 30 mm
  • Vægt: 0,17 kg
  • Indvendigt gevind: 3/8″ - 24 UNF
  • Længde (lukket): 53 mm
  • Nøglestørrelse: 1
  • Vingefang: 0,5 - 6,5 mm