Rychloupínací sklíčidlo s ozubeným věncem 6,5 mm, 3/8″

Č. pol.: 635008000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635008000
EAN/GTIN 4007430427106
Číslo výrobcu 635008000
Číslo L L01750 1754

Popis

Popis:

  • 1000krát osvědčené
  • Vrtací sklíčidlo pro každou práci
  • S vnitřním závitem nebo vnitřním kuželíkem pro ruční nebo stacionární vrtačky i pro ruční příklepové vrtačky
  • Při vrtání a příklepovém vrtání zůstává upínací síla konstantní
  • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 30 mm
  • Hmotnost: 0,17 kg
  • Vnitřní závit: 3/8″ - 24 UNF
  • Délka (zavřená): 53 mm
  • Velikost klíče: 1
  • Rozpětí křídel: 0,5 - 6,5 mm