Mandrină de găurit cu coroană dințată 6,5 mm, 3/8″.

Cod articol: 635008000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635008000
EAN / GTIN 4007430427106
Număr producător 635008000
L-Număr L01750 1754

Descriere

Descriere:

  • De 1000 de ori testat
  • Caierul de găurit pentru fiecare lucrare
  • Cu filet interior sau conic intern pentru burghie de mână sau fixe, precum și pentru burghie manuale de percuție
  • Forța de strângere rămâne constantă în timpul găuririi și al forajului de percuție
  • Pentru mașini cu rotire numai în sensul acelor de ceasornic

Caracteristică:

  • Ø exterior: 30 mm
  • Greutate: 0,17 kg
  • Filet interior: 3/8″ - 24 UNF
  • Lungime (închisă): 53 mm
  • Dimensiune cheie: 1
  • Anvergura aripilor: 0,5 - 6,5 mm