Mandrin à clé 6,5 mm, 3/8″

Réf.: 635008000
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
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635008000
EAN / GTIN 4007430427106
Réf. fabricant 635008000
Article hors catalogue L01750 1754

Description

Description:

  • 1000 fois éprouvé
  • Le mandrin adéquat pour tous les travaux
  • Avec filet intérieur ou cône intérieur pour perceuses fixes ou à guidage manuel et pour perceuses à percussion à guidage manuel
  • La force de serrage reste constante pendant le perçage et le perçage à percussion
  • Uniquement pour les machines à rotation à droite

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 30 mm
  • Poids: 0,17 kg
  • Filetage femelle: 3/8″ - 24 UNF
  • Longueur (fermée): 53 mm
  • Taille de la clé : 1
  • Envergure: 0,5 - 6,5 mm