Trappetrin, galvaniseret stål, speciallængde

Art.-nr.: 63184
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Udladning 1.400 mm
Bredde, trin 470 mm
Dybde, trin 30 mm
Frihøjde, platformsbredde 536 mm
Gelænder, platform ja
Produkttype overstigning
Trin, udførelse sprosse
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade gitterrist
Fast ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63184
EAN/GTIN 4031405631847
Producentnummer 063184
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med gitter
  • Passage bredde 536 mm, specielle bredder på forespørgsel
  • Anbefaling til afslutning af nedkørslen: Justerbare vægbeslag eller fodplader
  • Stige til nedstigning: Længde 1,220 mm, skåret til længde på stedet
  • Længere leveringstider på grund af ordrerelateret produktion

Egenskab:

  • Gennemgangsbredde: 536 mm
  • Ind-/udrejse: Loftsbeklædt
  • Længde: 1400 mm
  • Lederlængde: 1220 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 2213 mm
  • Klar længde: 1280 mm
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Skridsikker klasse: R10