Parapetne stopnice, pocinkano jeklo, posebna dolžina

Št. art.: 63184
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Previs 1.400 mm
Širina letve 470 mm
Globina prečke 30 mm
Svetla širina platforme 536 mm
Ograja platforme da
Vrsta izdelka prehodni element
Izvedba stopalne površine klin
Platforma je na voljo da
Površina stopalne površine mrežna rešetka
Fiksno montirano da
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63184
EAN/GTIN 4031405631847
Številka proizvajalca 063184
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z mrežo
  • Širina prehoda 536 mm, posebne širine na zahtevo
  • Priporočila za dokončanje spusta: Nastavljivi stenski nosilci ali nožne plošče
  • Spuščena lestev: Dolžina 1 220 mm, rezana na dolžino na mestu
  • Daljši dobavni roki zaradi proizvodnje, povezane z naročilom

Lastnosti:

  • Širina prehoda: 536 mm
  • Vstop/izstop: Na podstrešju
  • Dolžina: 1400 mm
  • Dolžina prevodnika: 1220 mm
  • Dolžina kabla vklj Izhod spar: 2213 mm
  • Počisti dolžino: 1280 mm
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razred proti zdrsu: R10