Attica opstapje Verzinkt staal Speciale lengte

Artikelnummer: 63184
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63184
EAN/GTIN 4031405631847
Nummer fabrikant 063184

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met raster
  • Doorgangsbreedte 536 mm, speciale breedtes op aanvraag
  • Aanbeveling voor het voltooien van de afdaling: Verstelbare muurbeugels of voetplaten
  • Neerlaatladder: Lengte 1.220 mm, ter plaatse op lengte gesneden
  • Langere levertijden vanwege ordergerelateerde productie

Kenmerk:

  • Doorvoerbreedte: 536 mm
  • Ingang/uitgang: Zolderdak
  • Lengte: 1400 mm
  • Geleiderlengte: 1220 mm
  • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 2213 mm
  • Lengte wissen: 1280 mm
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Antislipklasse: R10