Escalier d'acrotère acier galvanisé longueur spéciale

Réf.: 63184
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Porte-à-faux 1 400 mm
Largeur échelons 470 mm
Profondeur échelons 30 mm
Largeur libre plate-forme 536 mm
Garde-corps oui
Type de produit passages
Exécution marchepied echelon
Plate-forme disponible oui
Surface des marches caillebotis
Fixe oui
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 63184
EAN / GTIN 4031405631847
Réf. fabricant 063184
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Avec grille
  • Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
  • Recommandation pour terminer la descente : Supports muraux réglables ou plaques de pied
  • Échelle de descente : Longueur 1 220 mm, coupé à la longueur sur site
  • Délais de livraison plus longs en raison de la production liée à la commande

Caractéristique(s):

  • Largeur de passage : 536 mm
  • Entrée/sortie : Grenier surmonté
  • Longueur : 1400 mm
  • Longueur du conducteur : 1220 mm
  • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 2213 mm
  • Longueur libre : 1280 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Classe antidérapante : R10