Universalskralde (uden indsats), Type: 3

Art.-nr.: 629400 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse R3-HA300
Højde 25,8 mm
Bredde 56 mm
Længde 330 mm
Længde i alt 330 mm
Produkttype skraldenøgle
Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Varig belastningsevne 400 Nm
Drev indvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Materiale, værktøj specialstål / speciallegering
Overflade, værktøj manganfosfateret
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 629400 3
EAN/GTIN 2050001013859
Producentnummer 6705202/RATSCHE-3R
Producent/ansvarlig person Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Betegnelse

Udførelse:

Kan skiftes til højreløb, venstreløb og låsning via arm på skraldehovedet. Alle drivdele hærdet. Arm i præcisionsstålrør. De udskiftelige firkantindsatser holdes sikkert på plads af det påskruede låg på kabinettet.

Materiale:

Specialstål, bruneret, blankt greb.