Univerzális hajtószár (betét nélkül) 3

Cikkszám: 629400 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése R3-HA300
Racsnis hajtófej szélessége 56 mm
Racsnis hajtófej magassága 25,8 mm
Teljes hossz 330 mm
Megengedett forgatónyomaték 400 Nm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629400 3
EAN / GTIN 2050001013859
Gyártó száma 6705202

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos, balos húzásra, vagy reteszelhető a racsni fején található átváltóval. Minden hajtásalkatrész edzett. Kar precíziós acélcsőből. A cserélhető négyszög betéteket a csavarozott házfedél biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Speciális acél, barnított felület, fényes nyél.