Destornillador trinquete universal (sin inserto), Tipo: 3

Número de artículo: 629400 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cambio de sentido de giro mediante Palanca de cambio
Material herramienta Acero especial / aleación especial
Longitud total L 330 mm
Resistencia al esfuerzo continuado 400 Nm
Anchura 56 mm
Altura 25,8 mm
Denominación del fabricante R3-HA300
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado interior
Función telescópica no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 629400 3
EAN / GTIN 2050001013859
Número del fabricante 6705202/RATSCHE-3R
Fabricante/responsable Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Descripción

Ejecución:

Reversible para paso a izquierda, a derecha o bloqueo con la palanca en la cabeza de carraca. Todas las piezas de accionamiento templadas. Brazo de tubo de acero de precisión. Los insertos cuadrados intercambiables son sujetados con seguridad por la tapa enroscada de la carcasa.:

Material:

Acero especial, superficie pavonada, mango brillante.