Universali terkšlė (be antgalio), Tipas: 3

Prekės Nr.: 629400 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas R3-HA300
Aukštis 25,8 mm
Plotis 56 mm
ilgis 330 mm
Visas ilgis 330 mm
Produkto rūšis terkšlinis raktas
Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Ilgalaikė apkrova 400 Nm
Pavara vidinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Medžiaga įrankiai specialus plienas / specialus lydinys
Įrankio paviršius fosfatizuot. manganu
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 629400 3
EAN / GTIN 2050001013859
Gamintojo numeris 6705202/RATSCHE-3R
Gamintojas / atsakingas asmuo Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Germany, www.bilz.de

Aprašymas

Modelis:

Svirtele prie terkšlės galvos galima perjungti dešininei ir kairinei eigai arba užblokuoti. Visos varomosios dalys grūdintos. Rankena iš preciziško plieninio vamzdžio. Keičiamas keturbriaunes galvutes patikimai laiko prisukamas korpuso dangtelis.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas, paviršius juodintas, rankena matinė.