Universalskralde (uden indsats) 2

Art.-nr.: 629400 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse R2-HA220
Skraldehoved, bredde 45 mm
Skraldehoved, højde 20 mm
Hel længde 245 mm
Tilladt moment 180 Nm
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 629400 2
EAN/GTIN 2050001013842
Producentnummer 6705181

Betegnelse

Udførelse:

Kan skiftes til højreløb, venstreløb og låsning via arm på skraldehovedet. Alle drivdele hærdet. Arm i præcisionsstålrør. De udskiftelige firkantindsatser holdes sikkert på plads af det påskruede låg på kabinettet.

Materiale:

Specialstål, bruneret, blankt greb.