Universali terkšlė (be antgalio), Tipas: 2

Prekės Nr.: 629400 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas R2-HA220
Aukštis 20 mm
Plotis 45 mm
ilgis 245 mm
Visas ilgis 245 mm
Produkto rūšis terkšlinis raktas
Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Ilgalaikė apkrova 180 Nm
Pavara vidinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Medžiaga įrankiai specialus plienas / specialus lydinys
Įrankio paviršius fosfatizuot. manganu
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 629400 2
EAN / GTIN 2050001013842
Gamintojo numeris 6705181/RATSCHE-2R
Gamintojas / atsakingas asmuo Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Germany, www.bilz.de

Aprašymas

Modelis:

Svirtele prie terkšlės galvos galima perjungti dešininei ir kairinei eigai arba užblokuoti. Visos varomosios dalys grūdintos. Rankena iš preciziško plieninio vamzdžio. Keičiamas keturbriaunes galvutes patikimai laiko prisukamas korpuso dangtelis.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas, paviršius juodintas, rankena matinė.