Destornillador trinquete universal (sin inserto), Tipo: 2

Número de artículo: 629400 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cambio de sentido de giro mediante Palanca de cambio
Material herramienta Acero especial / aleación especial
Longitud total L 245 mm
Resistencia al esfuerzo continuado 180 Nm
Anchura 45 mm
Altura 20 mm
Denominación del fabricante R2-HA220
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado interior
Función telescópica no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 629400 2
EAN / GTIN 2050001013842
Número del fabricante 6705181/RATSCHE-2R
Fabricante/responsable Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Descripción

Ejecución:

Reversible para paso a izquierda, a derecha o bloqueo con la palanca en la cabeza de carraca. Todas las piezas de accionamiento templadas. Brazo de tubo de acero de precisión. Los insertos cuadrados intercambiables son sujetados con seguridad por la tapa enroscada de la carcasa.:

Material:

Acero especial, superficie pavonada, mango brillante.