Clichet universal (fără bit), Tip: 2

Cod articol.: 629400 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Material unealtă Oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 245 mm
Capacitate de încărcare de durată 180 Nm
Lăţime 45 mm
Înălţime 20 mm
Denumirea producătorului R2-HA220
Tip produs Clichet
Acţionare Mâner
Portanţă Locaş pătrat
Funcție telescopică nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 629400 2
EAN / GTIN 2050001013842
Număr producător 6705181/RATSCHE-2R
Producător/responsabil Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Descriere

Execuţie:

Reversibil prin levierul de la capul clichetului la funcţionare pe stânga, pe dreapta sau fixă. Toate piesele de acţionare călite. Braţ din ţeavă de oţel de înaltă precizie. Piesele pătrate interschimbabile sunt menţinute într-o poziţie fixă de capacele deşurubate ale carcasei.

Material:

Oţel special, suprafaţă brunată, mâner rectificat.